Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEB1000-1 Hebebänder EN 1492-1, Nutzlänge 1m, WLL 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hebeband nach DIN EN 1492-1
Exemplarische Darstellung: Hebeband nach DIN EN 1492-1
Artikel-Nr.:
     955-HEB 1000-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEB 1000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Ausführung: Nach DIN EN 1492-1 gefertigte, UV-beständige und farbcodierte Hebebänder mit verstärkten Kranschlaufen und eingewebten Tonnenstreifen, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: geringes Eigengewicht, einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
1 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
1000 KG
Breite:
30 MM
Schlaufenlänge:
350 MM
Schlaufenbreite:
30 MM
Farbcode:
violett
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 30 mm violett 1m, bandseilhebeband 1m, hebeband, HEB1000-1, DIN 1492, DIN EN 1492-1, EN 1492, Hebebänder, Hebezeuge, Hubbänder, PES-Hebebänder, Polyester-Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.