Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEB4000-1 Hebebänder EN 1492-1, Nutzlänge 1m, WLL 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hebeband nach DIN EN 1492-1
Exemplarische Darstellung: Hebeband nach DIN EN 1492-1
Artikel-Nr.:
     955-HEB 4000-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEB 4000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Ausführung: Nach DIN EN 1492-1 gefertigte, UV-beständige und farbcodierte Hebebänder mit verstärkten Kranschlaufen und eingewebten Tonnenstreifen, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
1 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
4000 KG
Breite:
120 MM
Schlaufenlänge:
450 MM
Schlaufenbreite:
60 MM
Farbcode:
grau
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: bandseilhebeband 1m, hebeband, hebeband grau, HEB4000-1, DIN 1492, DIN EN 1492-1, EN 1492, Hebebänder, Hebezeuge, Hubbänder, PES-Hebebänder, Polyester-Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.