Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEB5000-5 Hebebänder EN 1492-1, Nutzlänge 5m, WLL 5000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hebeband nach DIN EN 1492-1
Exemplarische Darstellung: Hebeband nach DIN EN 1492-1
Artikel-Nr.:
     955-HEB 5000-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEB 5000-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Ausführung: Nach DIN EN 1492-1 gefertigte, UV-beständige und farbcodierte Hebebänder mit verstärkten Kranschlaufen und eingewebten Tonnenstreifen, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40 bis +100 °C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
5 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
5000 KG (KRAFT)
Breite:
150 MM
Schlaufenlänge:
500 MM
Schlaufenbreite:
75 MM
Farbcode:
rot
Gewicht:
4,7 KG
Weitere Suchbegriffe: hebeband, HEB5000-5, DIN 1492, DIN EN 1492-1, EN 1492, Hebebänder, Hebezeuge, Hubbänder, PES-Hebebänder, Polyester-Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,1061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,8229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,2521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.