Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF18530 5/3-Wege Handhebelventil, Mittelstellung geschlossen, Federrückstellung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF18530 5/3-Wege Handhebelventil, Mittelstellung geschlossen, Federrückstellung,
HF18530 5/3-Wege Handhebelventil, Mittelstellung geschlossen, Federrückstellung,
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Handhebelventil
Zeichnung: 5/3-Wege Handhebelventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Handhebelventil mit Federrückstellung (Mittelstellung geschlossen)
Artikel-Nr.:
     955-HF 18 530
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     HF 18 530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Innenteile: Aluminium, Edelstahl, Handhebel: Edelstahl, Dichtungen: POM / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Funktion:
Mittelstellung geschlossen, Federrückstellung
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
780 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
A:
40 MM
B:
25 MM
C:
52 MM
D:
30 MM
E:
4,5 MM
F:
25 MM
G:
45 MM
H:
88 MM
I:
31 MM
L:
105 MM
M:
18 MM
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: Ventilhandhebel, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil mittelstellung geschlossen, 5/3 wegeventil, HF18530, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,9262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,5573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,0302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.