Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR18520 5/2-Wege Handhebelventil, Raste, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR18520 5/2-Wege Handhebelventil, Raste, G 1/8"
HR18520 5/2-Wege Handhebelventil, Raste, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Handhebelventil
Zeichnung: 5/2-Wege Handhebelventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Handhebelventil mit Raste
Artikel-Nr.:
     955-HR 18 520
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     HR 18 520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Innenteile: Aluminium, Edelstahl, Handhebel: Edelstahl, Dichtungen: POM / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Funktion:
Raste
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 12 BAR
A:
40 MM
B:
25 MM
C:
52 MM
D:
30 MM
E:
4,5 MM
F:
25 MM
G:
36 MM
H:
88 MM
I:
31 MM
L:
105 MM
M:
18 MM
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Ventilhandhebel, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil airtec, HR18520, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,5276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,5994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,11*
€ 103,6609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,2444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,9894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.