| |
|
| Artikel-Nr.: 955-HRS 38-10 Herst.-Nr.: HRS 38-10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: NBR, ozon-, witterungs- und UV-beständig, Druckträger: ein Stahldrahtgeflecht Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +150°C) Betriebsdruck: 210 bar Einsatzbereich: Für Hochdruckreiniger mit hohen Betriebsdrücken und hohen Temperaturen in Verbindung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Lieferumfang: Hochdruckreiniger-Waschschläuche mit beidseitigem Knickschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | schwarz - Standard | Anschluss 1: | G 3/8" (AG) | Anschluss 2: | G 3/8" (AG) | Länge: | 10 M | DN: | 8 MM | Gewicht: | 2,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HRS38-10, 1 SN-Schläuche, Dampfstrahler-Schläuche, DIN 20022, HD-Schläuche, Hochdruckreiniger-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Konfektionierte Hydraulikschläuche, Schläuche, Schläuche mit Metallgewebe, Waschgeräteschläuche |
| | |
| |