Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSVH10-0,5 TÜV-Hochleistungssicherheitsventil G 1", 0,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-HSVH 10-0,5
Hersteller:
     Resideo Braukmann
Herst.-Nr.:
     HSVH 10-0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HSVH10-0,5
Ademco
Brauckmann
Druckbegrenzer
Werkstoffe: Körper: Messing, Federhaube: Messing (ab 1-1/4" Grauguss), Anlüfthaube: hochwertiger Kunststoff, Dichtung: FKM Temperaturbereich: 0°C bis +260°C, druckabhängig Medien: Druckluft und andere ungiftige, neutrale, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Vorteile: -robuste, rüttelfeste Ausführung *gem. ASME: bauteilgeprüft 2,8 - 30 bar, max. +180°C
Weitere Informationen:
DN:
20 MM
Gewinde:
G 1"
Ansprechdruck:
0,5 BAR
Abblasleistung:
245 M3/H
h:
16 MM
H-1:
185 MM
SW:
41 MM
Gewicht:
0,95 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,35*
€ 259,8365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,51*
€ 257,6469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,97*
€ 252,2443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,72*
€ 241,2368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,35*
€ 212,2365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.