Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSVH12-17 TÜV-Hochleistungssicherheitsventil G 1/2", 17,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-HSVH 12-17
Hersteller:
     Resideo Braukmann
Herst.-Nr.:
     HSVH 12-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HSVH12-17
Ademco
Brauckmann
Druckbegrenzer
Werkstoffe: Körper: Messing, Federhaube: Messing (ab 1-1/4" Grauguss), Anlüfthaube: hochwertiger Kunststoff, Dichtung: FKM Temperaturbereich: 0°C bis +260°C, druckabhängig Medien: Druckluft und andere ungiftige, neutrale, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Vorteile: -robuste, rüttelfeste Ausführung *gem. ASME: bauteilgeprüft 2,8 - 30 bar, max. +180°C
Weitere Informationen:
DN:
10 MM
Gewinde:
G 1/2"
Ansprechdruck:
17,0 BAR
Abblasleistung:
771 M3/H
h:
12 MM
H-1:
138 MM
SW:
27 MM
Gewicht:
0,4 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,6586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,8736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,3401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,57*
€ 187,5083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,08*
€ 160,7452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.