| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 14-5/16H NPT LE Herst.-Nr.: IQSG 14-5/16H NPT LE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA 21 CFR 177.2470, NSF/ANSI 51 & 61), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600), Schmierstoff: Silikonfett (NSF/ANSI 51 & 61) Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)* Medien: ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien Zulassungen: Werkstoffe nach FDA & NSF/ANSI Vorteile: -verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, -G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, -kompatibel zu vielen anderern Herstellern *Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar * 0,69 = 11 bar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | G / R: | NPT 1/4" | D: | 5/16" (7,94 mm) MM | Betriebsdruck: | -0,95 bis 16 BAR | Gewicht: | 0,0037 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IQSG14-5/16HNPTLE, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, FDA konform, Flüssigkeiten, IQS-Anschlüsse, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |