Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG185HGFDA Einschraubtülle G 1/8"-5mm Stecknippel, IQS-FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG185HGFDA Einschraubtülle G 1/8"-5mm Stecknippel, IQS-FDA
IQSG185HGFDA Einschraubtülle G 1/8"-5mm Stecknippel, IQS-FDA
Exemplarische Darstellung: Steckanschluss-Einschraubtülle, FDA
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 185H G FDA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 185H G FDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
pneumatik schlauchtüllen
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
D:
5 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSG185HGFDA, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Speedfit Druckluftleitungssystem, Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.