Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSGT120H8 Stecknippel 12mm-8 (5/16")mm Schlauchtülle, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSGT120H8 Stecknippel 12mm-8 (5/16")mm Schlauchtülle, IQS-Standard
IQSGT120H8 Stecknippel 12mm-8 (5/16")mm Schlauchtülle, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Stecknippel mit Schlauchtülle für PVC-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-IQSGT 120H8
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSGT 120H8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schlauchtülle
Schlauchtülle Druckluft
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: -große Produktvielfalt, -hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, -lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
D:
12 MM
D1:
10,0 MM
für Schlauchdurchmesser (innen):
8 (5/16") MM
Gewicht:
0,0034 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing, druckluft schlauchtülle, schnellkupplung landefeld, IQSGT120H8, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,37*
Lager 955
272
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,39*
€ 3,90*
ab € 2,65*
€ 3,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.