Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSKH100 Absperrhahn 10mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSKH100 Absperrhahn 10mm, IQS-Standard
IQSKH100 Absperrhahn 10mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Absperrhahn mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Absperrhähne
Schaltsymbol: 2/2-Wege Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     955-IQSKH 100
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSKH 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IQSKH100
Absperrhähne
Blaue Serie
Druckluft-Steckanschlüsse
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Funktionsprinzip: Die Absperrhähne sperren den Luftstrom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander. Eine Entlüftung findet nicht statt. Vorteile: -sehr kompakte Bauform
Weitere Informationen:
D:
10 MM
Gewicht:
0,047 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,69*
€ 13,80*
Lager 955
7434
€ 8,90*
ab € 9,70*
€ 13,82*
€ 3,90*
ab € 10,98*
€ 15,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.