Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSKHSW60 Schott-Winkel-Absperrhahn 6mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSKHSW60 Schott-Winkel-Absperrhahn 6mm, IQS-Standard
IQSKHSW60 Schott-Winkel-Absperrhahn 6mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Schott-Winkel-Absperrhahn mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Absperrhähne
Schaltsymbol: 2/2-Wege Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     955-IQSKHSW 60
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSKHSW 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Funktionsprinzip: Die Absperrhähne sperren den Luftstrom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander. Eine Entlüftung findet nicht statt. Vorteile: -sehr kompakte Bauform
Weitere Informationen:
D:
6 MM
A:
M 16x1
Emax:
10 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Absperrventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, heizungs absperrventil, IQSKHSW60, Absperrhähne, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,14*
€ 20,03*
Lager 955
530
€ 8,90*
ab € 14,23*
€ 20,14*
€ 3,90*
ab € 16,03*
€ 22,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.