Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL184HDB Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-4mm (fix)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL184HDB Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-4mm (fix)
IQSL184HDB Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-4mm (fix)
Exemplarische Darstellung: Hochdruck L-Steckverschraubung (feststehend)
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 184 HD B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSL 184 HD B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IQSL184HDB
Hochdruck-Schläuche für Zentralschm...
Hochdruck-Steckanschlüsse für Zentr...
PA-Zentralschmierschläuche
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Spannzange: Messing, Dichtung: NBR, Seegering: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: max. 250 bar Anwendung: Zentralschmierungen Medien: Öle, Fette Vorteile: -ideal für Schmieranlagen, -Gewinde: M 6 bis R 1/4" Achtung! Nur mit Hochdruck-Polyamidschläuchen einsetzbar!
Weitere Informationen:
R:
R 1/8"
D:
4 MM
Gewicht:
0,016 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.