Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL184HD Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-4mm (pos.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL184HD Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-4mm (pos.)
IQSL184HD Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-4mm (pos.)
Exemplarische Darstellung: Hochdruck L-Steckverschraubung (feststehend)
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 184 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSL 184 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IQSL184HD
Hochdruck-Schläuche für Zentralschm...
Hochdruck-Steckanschlüsse für Zentr...
PA-Zentralschmierschläuche
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Spannzange: Messing, Dichtung: NBR, Seegering: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: max. 250 bar Anwendung: Zentralschmierungen Medien: Öle, Fette Vorteile: -ideal für Schmieranlagen, -Gewinde: M 6 bis R 1/4" Achtung! Nur mit Hochdruck-Polyamidschläuchen einsetzbar!
Weitere Informationen:
R:
R 1/8"
D:
4 MM
Gewicht:
0,018 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.