Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL186HDB Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-6mm (fix)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL186HDB Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-6mm (fix)
IQSL186HDB Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-6mm (fix)
Exemplarische Darstellung: Hochdruck L-Steckverschraubung (feststehend)
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 186 HD B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSL 186 HD B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IQSL186HDB
Hochdruck-Schläuche für Zentralschm...
Hochdruck-Steckanschlüsse für Zentr...
PA-Zentralschmierschläuche
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Spannzange: Messing, Dichtung: NBR, Seegering: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: max. 250 bar Anwendung: Zentralschmierungen Medien: Öle, Fette Vorteile: -ideal für Schmieranlagen, -Gewinde: M 6 bis R 1/4" Achtung! Nur mit Hochdruck-Polyamidschläuchen einsetzbar!
Weitere Informationen:
R:
R 1/8"
D:
6 MM
Gewicht:
0,021 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.