Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL60LE Winkel-Steckanschluss 6mm, IQS-LE (EPDM-Dichtung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL60LE Winkel-Steckanschluss 6mm, IQS-LE (EPDM-Dichtung)
IQSL60LE Winkel-Steckanschluss 6mm, IQS-LE (EPDM-Dichtung)
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 60 LE
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSL 60 LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IQSL60LE
FDA konform
Flüssigkeiten
Kunststoff-Steckanschlüsse
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA 21 CFR 177.2470, NSF/ANSI 51 & 61), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600), Schmierstoff: Silikonfett (NSF/ANSI 51 & 61) Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)* Medien: ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien Zulassungen: Werkstoffe nach FDA & NSF/ANSI Vorteile: -verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, -G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, -kompatibel zu vielen anderern Herstellern *Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar * 0,69 = 11 bar
Weitere Informationen:
D:
6 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
Gewicht:
0,0049 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.