Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOBAND50X25GN Coroplast-Elektroisolierband, VDE, 50mm/25mtr., grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISOBAND50X25GN Coroplast-Elektroisolierband, VDE, 50mm/25mtr., grün
ISOBAND50X25GN Coroplast-Elektroisolierband, VDE, 50mm/25mtr., grün
Exemplarische Darstellung: Isolierband (VDE)
Artikel-Nr.:
     955-ISOBAND 50X25 GN
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     ISOBAND 50X25 GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 25m coroplast grün
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden usw.. Es ist schwer entflammbar und alterungsbeständig, hat eine gute Chemikalienbeständigkeit (auch gegen Kfz-Betriebsmittel) und legt sich faltenfrei um alle Unebenheiten. Temperaturbereich: -10°C bis +105°C Durchschlagfestigkeit: > 40 kV/mm Banddicke: 0,15 mm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 MM
Rollenlänge:
25 M
Farbe:
grün
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grün, ISOBAND50X25GN, Büromaterial, Coroplast-Isolierband, DIN 60454, DIN EN 60454, EN 60454, Klebebänder, Kleber, Meisterbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.