Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K30ST Kreuzstück Rp 3" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K30ST Kreuzstück Rp 3" (IG), Temperguss verzinkt
K30ST Kreuzstück Rp 3" (IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Temperguss verzinkt, Typ 180/C1
Artikel-Nr.:
     955-K 30 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     K 30 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kreuzstück
Tempergussfittings
Tempergußfitting
gewinde kreuzstück
*Bauform wie MSV
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 3"
PN:
25 BAR
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: K30ST, Adapter, DIN 10242, Druckluft-Verteilersystem, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Kreuz-Stücke, Luftverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,21*
€ 61,91*
Lager 955
70
€ 5,90*
ab € 48,00*
€ 62,02*
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 63,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,8038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,6269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,2945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.