Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABDSUB1510 D-Sub Verbindungsleitung, 15-polig, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: D-Sub-Buchse (15-polig)
Zeichnung: D-Sub-Buchse (15-polig)
Artikel-Nr.:
     955-KAB DSUB15 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KAB DSUB15 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KABDSUB1510
Beschreibung: Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits 15-poliger D-Sub Buchse und andererseits losen Kabelenden. Die Einzeladern sind mit Pin-Nummern und Adernhülsen versehen. Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Spannung: max. 20 V AC / 30 V DC, max. 1 A Schutzart: IP 40 Kabel: PVC-Kabel (AWG 24) 15x 0,23 mm²
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 M
Gewicht:
0,85 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,8639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 129,472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,4736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,3312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,5653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.