Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABH1 Verbindungsleitung Festo- Rechteckstecker H, Einzeladern (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verbindungsleitung, Einzeladern (Standard)
Exemplarische Darstellung: Verbindungsleitung, Einzeladern (Standard)
Schaltsymbol: Rechteckstecker H
Artikel-Nr.:
     955-KAB H 1
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KAB H 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Beschreibung: Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) und andererseits 2 losen Kabelenden. Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Spannung: max. 60 V DC, max. 3 A Schutzart: IP 40 Kabel: 2x 0,17 mm² (Einzeladern oder mit PUR-Ummantelung) Kabelbelegung: Pin 1 - rot, Pin 3 - schwarz, Pin 2 - nicht belegt Verwendung: Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Festo-Ventilen verwendet. Sie haben die Wahl zwischen einem 2-adrigen PUR-Kabel (nur für statische Anwendungen) oder 2 Einzeladern (Standard).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeladern (Standard)
Kabellänge:
1,0 M
Gewicht:
0,0087 KG
Weitere Suchbegriffe: einzeladern 1m, KABH1, Elektro-Kabel, Festo- Rechteckstecker H, Kabel, Steuerleitungen, Strom-Kabel, Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.