Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABM85G Kabel mit M8-Kupplung, 3-adrig, 5 m, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-KAB M8 5 G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KAB M8 5 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Beschreibung: Dieses preisgünstige Starterkit mit einer Grundausstattung von Festo VUVG-Magnetventilen ( G1/8") deckt eine Vielzahl von Automatisierungsaufgaben im täglichen Arbeitsalltag ab. Es enthält neben monostabilen 3/2-Wege & 5/2 Wege Magnetventilen mit Federrückstellung, 5/2-Wege Magnetimpulsventilen (bistabil) auch zugehörige Mehrfachanschlussplatten, Blindplatten und elektrisches Anschlusszubehör. Die Ventile können sowohl als Einzelventil (ohne Anschlussplatte) als auch für die Batteriemontage (in Verbindung mit den mitgelieferten Mehrfachanschlussplatten) verwendet werden. Nicht benötigte Ventilplätze auf den Anschlussplatten können einfach mit den mitgelieferten Blindplatten verschlossen werden. Enthaltene Magnetventile: - 5 Stk. 2x3/2-Wege (NC) VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S (8042566) - 15 Stk. 5/2-Wege (Federrückstellung) VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S (8042567) - 5 Stk. 5/2-Wege (Impulsventil) VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S (8042568) Enthaltene Mehrfachanschlussplatten: - 2 Stk. 4-fach VABM-L1-14S-G14-4 (566620) - 2 Stk. 6-fach VABM-L1-14S-G14-6 (566622) - 1 Stk. 10-fach VABM-L1-14S-G14-10 (566626) - 5 Stk. Blindplatten VABB-L1-14 (569989) - 25 Stk. Dichtungssets VABD-L1-14XK-S-G18-S (8043720) Enthaltene Anschlusskabel: - 15 Stk. M 8-Anschlusskabel 3m, gerade - 5 Stk. M 8-Anschlusskabel 5m, gerade - 5 Stk. M 8-Anschlusskabel 3m, abgewinkelt
Weitere Informationen:
Enthalten in Starter Kit 1:
5 Stück
Gewicht:
0,125 KG
... > Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8 > Angebote > Starterkits Festo Magnetventile G 1/8"|Baureihe VU
... > Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8 > Neuheiten (chronologisch) > Starterkits Festo Magnetventile G 1/8"|Baureihe VU
... > Ventile - Drosseln - Schalldämpfer > Magnetventile - Festo > Starterkits Festo Magnetventile G 1/8"|Baureihe VU
... > Ventile - Drosseln - Schalldämpfer > Magnetventile - Zubehör & Verbindungsleitungen > Verbindungsleitungen, DIN EN 61076-2-104|M 8 (3-po
... > Ventile - Drosseln - Schalldämpfer > Magnetventile - Festo > Verbindungsleitungen, DIN EN 61076-2-104|M 8 (3-po
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Zylinderschalter & Sensoren > Verbindungsleitungen, DIN EN 61076-2-104|M 8 (3-po
Weitere Suchbegriffe: KABM85G, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, Festo-Originalteile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventil, Magnetventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,78*
€ 13,40*
Lager 955
1984
€ 8,90*
ab € 9,79*
€ 13,41*
€ 3,90*
ab € 11,11*
€ 15,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.