Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAC17315 Autom. Kabelaufroller 17mtr. 1600-2400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Automatischer Kabelaufroller Typ KAC 10315 / KAC 17315
Exemplarische Darstellung: Automatischer Kabelaufroller Typ KAC 10315 / KAC 17315
Artikel-Nr.:
     955-KAC 17315
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     KAC 17315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
Funktion: Das Kabel kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel das gesamte Kabel wieder auf. Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert Spannung: max. 230 V (AC) Lieferumfang: Automatische Kabelaufroller mit Kabel 3 x 1,5 mm² und Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung, Typ KAC mit freiem Kabelende am Zugang, Befestigungsbügel (schwenkbar) *nicht Fabrikat CEJN
Weitere Informationen:
Kabellänge:
17 M
Schutzart:
IP 44
Anschlussleistung aufgerollt:
1600 W
Anschlussleistung abgerollt:
2400 W
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: KAC17315, Automatische Kabelaufroller, CEJN-Kabelaufroller, Elektro-Kabelaufroller, Kabel, Kabeltrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,96*
€ 420,0224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,34*
€ 418,0946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,71*
€ 398,3049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,07*
€ 388,0233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,82*
€ 347,2658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.