Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAG10 Kompressorkupplung G 1"(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAG10 Kompressorkupplung G 1"(AG)
KAG10 Kompressorkupplung G 1"(AG)
Detailansicht: Abmessungen Kompressorkupplung
Artikel-Nr.:
     955-KAG 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KAG 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtungen durch hohe Temperaturen zu verhindern. Die Dichtung wird beim freien Abblasen durch die Schraube zuverlässig in der Kupplung gehalten. Als Gegenkupplung immer eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden!
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Dichtungen:
NBR
Gewinde außen:
G 1"
Betriebsdruck:
10 BAR
DN:
20 MM
Ersatzdichtungen:
SKG GU
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: KAG10, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Klauen-Kupplungen, Kompressoren-Kupplungen, Kupplungen, Temperguss-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,50*
€ 9,12*
Lager 955
7090
€ 8,90*
ab € 6,51*
€ 9,13*
€ 3,90*
ab € 7,35*
€ 10,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.