Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAR10315 Autom. Kabelaufroller 10mtr. 800-2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Automatischer Kabelaufroller Typ KAR 10315
Exemplarische Darstellung: Automatischer Kabelaufroller Typ KAR 10315
Artikel-Nr.:
     955-KAR 10315
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KAR 10315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 10m
kabelaufroller
Funktion: Das Kabel kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel das gesamte Kabel wieder auf. Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert Spannung: max. 230 V (AC) Lieferumfang: Automatische Kabelaufroller mit Kabel 3 x 1,5 mm² und Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung, Typ KAC mit freiem Kabelende am Zugang, Befestigungsbügel (schwenkbar) *nicht Fabrikat CEJN
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 M
Schutzart:
IP 24
Anschlussleistung aufgerollt:
800 W
Anschlussleistung abgerollt:
2000 W
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: KAR10315, Automatische Kabelaufroller, CEJN-Kabelaufroller, Elektro-Kabelaufroller, Kabel, Kabeltrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,56*
€ 192,2564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,7455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,08*
€ 179,7852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,89*
€ 174,7991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.