Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB140 Kabelbinder/bSchlauchbinder PA 6.6, Band: 3,5 x 140mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabelbinder natur
Exemplarische Darstellung: Kabelbinder natur
Artikel-Nr.:
     955-KB 140
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KB 140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Werkstoffe: PA 66 (Nylon) Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (kurzzeitig max. +110°C) Zulassungen: UL 94 V2, DNV-GL, Typ schwarz zusätzlich UV-Beständigkeit gem. ISO 4892 Verpackungseinheit: 100 Stk.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bandlänge:
140 MM
Bandbreite:
3,5 MM
max. Bindebereich Durchmesser:
35 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: KB140, Schlauch-Befestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.