Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB98S Kabelbinder/Schlauchbinder PA 6.6, Band: 2,5 x 98mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabelbinder schwarz
Exemplarische Darstellung: Kabelbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     955-KB 98 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KB 98 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Werkstoffe: PA 66 (Nylon) Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (kurzzeitig max. +110°C) Zulassungen: UL 94 V2, DNV-GL, Typ schwarz zusätzlich UV-Beständigkeit gem. ISO 4892 Verpackungseinheit: 100 Stk.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bandlänge:
98 MM
Bandbreite:
2,5 MM
max. Bindebereich Durchmesser:
21 MM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: KB98S, Schlauch-Befestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.