Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
KBSOCKEL36 Schraubsockel für Kabelbinder (3,6mm)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-KB SOCKEL 36
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
KB SOCKEL 36
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Verwendung: Sockel zur Befestigung von Kabelbindern auf ebenen Flächen. Werkstoffe: Körper: ABS natur, Klebesockel: Harz-Kautschuk mit PE-Schaum Temperaturbereich: -10°C bis +60°C (kurzzeitig +95°C) Verpackungseinheit: 100 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubsockel
max. Kabelbinderbreite F:
3,6 MM
L:
19,0 MM
B:
19,0 MM
H:
6,0 MM
Gewicht:
0,0007 KG
... >
Schläuche - Rohre - Schellen
>
Schlauchbefestigungen & Rohrbefestigungen (leicht)
>
Kabelbinder-Sockel
... >
Schläuche - Rohre - Schellen
>
Schlauchbündelung
>
Kabelbinder-Sockel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
befestigungssockel schraubbar
,
befestigungssockel
,
KBSOCKEL36
,
Kabelbinder
,
Klebe-Sockel
,
Schlauch-Befestigungen
,
Sockel für Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,30*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen