Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
KBSOCKEL48K Klebesockel für Kabelbinder (4,8mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
955-KB SOCKEL 48 K
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
KB SOCKEL 48 K
EAN/GTIN:
4050571393311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Verwendung: Sockel zur Befestigung von Kabelbindern auf ebenen Flächen. Werkstoffe: Körper: ABS natur, Klebesockel: Harz-Kautschuk mit PE-Schaum Temperaturbereich: -10 bis +60 °C (kurzzeitig +95 °C) Verpackungseinheit: 100 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebesockel
max. Kabelbinderbreite F:
4,8 MM
L:
26,5 MM
B:
26,5 MM
H:
4,3 MM
Gewicht:
0,0018 KG
... >
Schläuche - Rohre - Schellen & Klemmen
>
Schlauchbefestigungen & Rohrbefestigungen (leicht)
>
Kabelbinder-Sockel
... >
Schläuche - Rohre - Schellen & Klemmen
>
Schlauchbündelung
>
Kabelbinder-Sockel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
befestigungssockel
,
KBSOCKEL48K
,
Kabelbinder
,
Klebe-Sockel
,
Schlauch-Befestigungen
,
Sockel für Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,54*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.