Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDTG13/3845BA 45°-Temperierkupplungsdose 13mm Zapfen,G 3/8"(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDTG13/3845BA 45°-Temperierkupplungsdose 13mm Zapfen,G 3/8"(AG)
KDTG13/3845BA 45°-Temperierkupplungsdose 13mm Zapfen,G 3/8"(AG)
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose, Außengewinde 45°, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDTG 13/3845 BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDTG 13/3845 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperierkupplung
temperierkupplung 3/8"
temperierkupplung landefeld
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../13 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
mit Ventil
Anschluss:
G 3/8"
Verwendbar für Stecker mit Ventil:
Ja
Entriegelungssicherung:
Nein
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: KDTG13/3845BA, Edelstahl-Kupplungen (Temperier), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Hasco-Kupplungen, Hochtemperatur-Kupplungen, Kühlmittelkupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.