Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDTG9/M14BA Temperierkupplungsdose 9mm Zapfen,M 14x1,5(AG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose, Außengewinde gerade, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose, Außengewinde gerade, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDTG 9/M14 BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDTG 9/M14 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperierkupplung
temperierkupplung landefeld
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../9 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. *Bauform wie Z82/9/R1/4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
mit Ventil
Außengewinde:
M 14x1,5
Verwendbar für Stecker mit Ventil:
Ja
Entriegelungssicherung:
Nein
Kompatibel zu HASCO:
Z807/9/14x1,5
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: KDTG9/M14BA, Edelstahl-Kupplungen (Temperier), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Hasco-Kupplungen, Hochtemperatur-Kupplungen, Kühlmittelkupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,19*
€ 16,98*
Lager 955
860
€ 8,90*
ab € 12,28*
€ 17,11*
€ 3,90*
ab € 13,83*
€ 19,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.