Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDTSP10OV-S Temperierkupplungsdose (gerade) 9mm Zapfen, 9,5mm Push-Lok


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDTSP10OV-S Temperierkupplungsdose (gerade) 9mm Zapfen, 9,5mm Push-Lok
KDTSP10OV-S Temperierkupplungsdose (gerade) 9mm Zapfen, 9,5mm Push-Lok
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose, gerade Schlauchtülle mit Entriegelungssicherung, Messing
Detailansicht: Entriegelungssicherung
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDTSP 10 OV-S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDTSP 10 OV-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperierkupplung
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20 bis +160 °C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../9 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Bauform:
gerade
Ausführung:
ohne Ventil
Schlauchdurchmesser (innen):
9,5 MM
Verwendbar für Stecker mit Ventil:
Nein
Entriegelungssicherung:
Ja
Kompatibel zu HASCO:
Z801PL/9
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: KDTSP10OV-S, Edelstahl-Kupplungen (Temperier), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Hasco-Kupplungen, Hochtemperatur-Kupplungen, Kühlmittelkupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Push-Lok, Schlauch-Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.