Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDTSP1245BA Temperierkupplungsdose (Winkel 45°) 13mm Zapfen, 12,7mm Push-Lok


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDTSP1245BA Temperierkupplungsdose (Winkel 45°) 13mm Zapfen, 12,7mm Push-Lok
KDTSP1245BA Temperierkupplungsdose (Winkel 45°) 13mm Zapfen, 12,7mm Push-Lok
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose, gerade Schlauchtülle mit Entriegelungssicherung, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDTSP 1245 BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDTSP 1245 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperierkupplung
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../13 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Bauform:
Winkel 45°
Ausführung:
mit Ventil
Schlauchdurchmesser (innen):
12,7 MM
Verwendbar für Stecker mit Ventil:
Ja
Entriegelungssicherung:
Nein
Kompatibel zu HASCO:
Z80PL/13x45
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: KDTSP1245BA, Edelstahl-Kupplungen (Temperier), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Hasco-Kupplungen, Hochtemperatur-Kupplungen, Kühlmittelkupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Push-Lok, Schlauch-Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.