Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGAI1214MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/2"-14 (M20x1,5)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGAI1214MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/2"-14 (M20x1,5)mm, Messing
KGAI1214MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/2"-14 (M20x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Aufschraubverschraubung mit zylindrischem Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-KGAI 1214 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KGAI 1214 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KGAI1214MS
Aufschraubverschraubungen
DIN EN 1254-2
Klemmringverschraubungen
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
14 (M20x1,5) MM
Innengewinde:
G 1/2"
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
89 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,07 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,83*
€ 17,75*
Lager 955
181
€ 8,90*
ab € 12,93*
€ 17,88*
€ 3,90*
ab € 14,61*
€ 19,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.