Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGAI1412MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/4"-12 (M18x1,5)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGAI1412MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/4"-12 (M18x1,5)mm, Messing
KGAI1412MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/4"-12 (M18x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Aufschraubverschraubung mit zylindrischem Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-KGAI 1412 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KGAI 1412 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KGAI1412MS
Aufschraubverschraubungen
DIN EN 1254-2
Klemmringverschraubungen
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
12 (M18x1,5) MM
Innengewinde:
G 1/4"
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
75 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,055 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
149
€ 8,90*
ab € 8,26*
€ 11,55*
€ 5,00*
ab € 8,26*
€ 12,00*
€ 3,90*
ab € 9,36*
€ 13,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.