Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGE1216KONMS Gerade Klemmringverschraubung R 1/2"-16 (M22x1,5)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGE1216KONMS Gerade Klemmringverschraubung R 1/2"-16 (M22x1,5)mm, Messing
KGE1216KONMS Gerade Klemmringverschraubung R 1/2"-16 (M22x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-KGE 1216 KON MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KGE 1216 KON MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KGE1216KONMS
DIN EN 1254-2
Klemmringverschraubungen
Klemmverschraubungen
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
16 (M22x1,5) MM
Einschraubgewinde:
R 1/2"
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
76 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,085 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,49*
€ 10,53*
Lager 955
409
€ 8,90*
ab € 7,50*
€ 10,54*
€ 3,90*
ab € 8,49*
€ 11,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,925
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.