| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KGE 3814 MS ED Herst.-Nr.: KGE 3814 MS ED EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polyamid oder NBR Weitere Informationen: | | Dichtungen: | NBR | Rohrdurchmesser (außen): | 14 (M20x1,5) MM | Einschraubgewinde: | G 3/8" | Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr: | 89 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +80 GC | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |