Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGE3816MSED Gerade Klemmringverschraubung G 3/8"-16 (M22x1,5)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGE3816MSED Gerade Klemmringverschraubung G 3/8"-16 (M22x1,5)mm, Messing
KGE3816MSED Gerade Klemmringverschraubung G 3/8"-16 (M22x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Außengewinde, NBR-Dichtung
Artikel-Nr.:
     955-KGE 3816 MS ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KGE 3816 MS ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KGE3816MSED
DIN EN 1254-2
Klemmringverschraubungen
Klemmverschraubungen
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polyamid oder NBR
Weitere Informationen:
Dichtungen:
NBR
Rohrdurchmesser (außen):
16 (M22x1,5) MM
Einschraubgewinde:
G 3/8"
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
76 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.