Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGE3816MS Gerade Klemmringverschraubung G 3/8"-16 (M22x1,5)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGE3816MS Gerade Klemmringverschraubung G 3/8"-16 (M22x1,5)mm, Messing
KGE3816MS Gerade Klemmringverschraubung G 3/8"-16 (M22x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Außengewinde, PA-Dichtung
Artikel-Nr.:
     955-KGE 3816 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KGE 3816 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KGE3816MS
DIN EN 1254-2
Klemmringverschraubungen
Klemmverschraubungen
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polyamid oder NBR
Weitere Informationen:
Dichtungen:
PA
Rohrdurchmesser (außen):
16 (M22x1,5) MM
Einschraubgewinde:
G 3/8"
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
76 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,095 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 13,95*
Lager 955
97
€ 8,90*
ab € 10,02*
€ 13,96*
€ 3,90*
ab € 11,36*
€ 15,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.