Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH114PVCFKM Kugelhahn, PVC-U / FKM, Rp 1-1/4" (Industrieausführung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH114PVCFKM Kugelhahn, PVC-U / FKM, Rp 1-1/4" (Industrieausführung)
KH114PVCFKM Kugelhahn, PVC-U / FKM, Rp 1-1/4" (Industrieausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Industrieausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Industrieausführung)
Artikel-Nr.:
     955-KH 114 PVCFKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 114 PVCFKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: -radial ein- und ausbaubar, -ausspülsichere Kugel, -optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PTFE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Hinweis: -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
FKM
Innengewinde G:
Rp 1-1/4"
DN:
32 MM
H:
121 MM
L:
21 MM
Z:
79 MM
E:
80 MM
B:
76 MM
C:
97 MM
Durchfluss*:
1000 L/MIN
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, KH114PVCFKM, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,60*
€ 209,76*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 174,37*
€ 210,35*
Frei Haus
ab € 178,45*
€ 216,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,35*
€ 250,3165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,71*
€ 249,5549
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,50*
€ 244,545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,97*
€ 237,9643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,37*
€ 207,5003
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.