Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14MK Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde, PN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14MK Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde, PN 15
KH14MK Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde, PN 15
Exemplarische Darstellung: Mini-Kugelhahn mit Innengewinde, Knebelgriff
Zeichnung: Mini-Kugelhahn mit Innengewinde, Knebelgriff
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 MK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Betätigung:
Knebelgriff
Gewinde G (innen):
G 1/4"
Gewinde G:
G 1/4" (IG)
DN:
8 MM
L:
39 MM
PN:
-0,9 bis 15 BAR
H:
27,5 MM
R:
22 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH14MK, Ablasshähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,58*
€ 7,91*
Lager 955
12358
€ 8,90*
ab € 5,59*
€ 7,92*
€ 3,90*
ab € 6,32*
€ 8,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.