Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/20ESREP REPARATUR SET FÜR KH3/20LES UND KH3/20TES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/20 ES REP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/20 ES REP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KH3/20ESREP
3-Wege-Kugelhähne
abschließbare Griffe
Abschließbare Kugelhähne
Werkstoffe: Körper: 1.4408 (> G 2": 1.4307), Kugel: 1.4408 (> G 2": 1.4307), Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (> G 2": -20°C bis max. +160°C) Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle auf Seite 454 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1 (> G 2": T2). Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: -Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, -Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 1-1/4" - G 2": VHS 40) *nicht verschließbar, Oberfläche poliert, kein Montageflansch ISO 5211
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reparatursatz
Gewicht:
0,06 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,05*
€ 183,3195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,60*
€ 181,594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,5008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,76*
€ 173,4544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,50*
€ 146,965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.