Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA10ES Edelstahl-Ablasshahn G 1", PN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA10ES Edelstahl-Ablasshahn G 1", PN 6
KHA10ES Edelstahl-Ablasshahn G 1", PN 6
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Ablasshahn
Zeichnung: Edelstahl-Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper und Küken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch Temperaturbereich: -5°C bis +50°C Medien: Wasser, Öl, Chemikalien
Weitere Informationen:
G:
G 1"
DN:
9 MM
L:
133 MM
PN:
0 - 6 BAR
E:
20 MM
SW:
41 MM
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, edelstahl auslaufhahn 1", ablassventil, ablassventil 1", KHA10ES, Absperrhähne, Auslaufhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Schlauch-Hähne, Wasserhähne, Zapfhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,62*
€ 646,9078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,45*
€ 644,3255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,84*
€ 624,5596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,22*
€ 601,2118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,24*
€ 545,3056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.