Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA14ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/4", PN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA14ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/4", PN 6
KHA14ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/4", PN 6
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Ablasshahn
Zeichnung: Edelstahl-Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 14 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 14 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper und Küken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch Temperaturbereich: -5°C bis +50°C Medien: Wasser, Öl, Chemikalien
Weitere Informationen:
G:
G 1/4"
DN:
2,5 MM
L:
63 MM
PN:
0 - 6 BAR
E:
10 MM
SW:
22 MM
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, edelstahl ablassventil 1/4", ablassventil, ablassventil 1/4", KHA14ES, Absperrhähne, Auslaufhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Schlauch-Hähne, Wasserhähne, Zapfhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,76*
€ 234,1444
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,75*
€ 231,7525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,09*
€ 225,0171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,46*
€ 219,5074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,51*
€ 188,6269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.