Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA34ES Edelstahl-Ablasshahn G 3/4", PN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA34ES Edelstahl-Ablasshahn G 3/4", PN 6
KHA34ES Edelstahl-Ablasshahn G 3/4", PN 6
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Ablasshahn
Zeichnung: Edelstahl-Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper und Küken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch Temperaturbereich: -5°C bis +50°C Medien: Wasser, Öl, Chemikalien
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
DN:
8 MM
L:
104 MM
PN:
0 - 6 BAR
E:
16 MM
SW:
32 MM
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablasshahn 3/4" edelstahl, ablassventil, ablassventil 3/4", KHA34ES, Absperrhähne, Auslaufhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Schlauch-Hähne, Wasserhähne, Zapfhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,55*
€ 586,1345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,26*
€ 582,2194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,51*
€ 564,6669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,85*
€ 543,6515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,11*
€ 492,7909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.