Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA38ES Edelstahl-Ablasshahn G 3/8", PN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA38ES Edelstahl-Ablasshahn G 3/8", PN 6
KHA38ES Edelstahl-Ablasshahn G 3/8", PN 6
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Ablasshahn
Zeichnung: Edelstahl-Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 38 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 38 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper und Küken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch Temperaturbereich: -5°C bis +50°C Medien: Wasser, Öl, Chemikalien
Weitere Informationen:
G:
G 3/8"
DN:
4 MM
L:
76 MM
PN:
0 - 6 BAR
E:
12 MM
SW:
22 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil edelstahl g3/8, ablassventil, 3/8" ablassventil, KHA38ES, Absperrhähne, Auslaufhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Schlauch-Hähne, Wasserhähne, Zapfhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,15*
€ 264,3585
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,76*
€ 261,5144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,96*
€ 254,6124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,86*
€ 248,5434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,51*
€ 215,9969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.