Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHADIN61 Ablasshahn für Kunststoffkanister DIN 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHADIN61 Ablasshahn für Kunststoffkanister DIN 61
KHADIN61 Ablasshahn für Kunststoffkanister DIN 61
Exemplarische Darstellung: Ablasshahn für Kunststoffkanister
Artikel-Nr.:
     955-KHA DIN61
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA DIN61
EAN/GTIN:
     4050571422608
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper: PE, Hebel: PP, Dichtung EPE (PE-Schaum)
Weitere Informationen:
Innengewinde:
DIN 61
Innendurchmesser Innengewinde:
55,6 MM
für Kanistergewinde Außen-Ø:
60,5 MM
Gewindesteigung:
6 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, KHADIN61, Ablasshähne, Absperrhähne, Ausgießhähne, Auslaufhähne, Fasshähne, Fassventile, Hahn für Kanister, Kanister, Kunststoff-Kanister, PE-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.