Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFA34MS Messing-Fasshahn G 3/4", selbstschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHFA34MS Messing-Fasshahn G 3/4", selbstschließend
KHFA34MS Messing-Fasshahn G 3/4", selbstschließend
Exemplarische Darstellung: Fasshahn
Anwendungsbeispiel: Fasshahn
Artikel-Nr.:
     955-KHFA 34 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFA 34 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasshahn
messing fasshahn 3/4"
fasshahn messing
fasshahn
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +75°C Medien: Petrochemische Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
DN:
10 MM
Auslauf Innendurchmesser:
15 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: KHFA34MS, Ablasshähne, Absperrhähne, Ausgießhähne, Auslaufhähne, Fasshähne, Fassventile, Zapfhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,3191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.