Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL100/16KES Flanschkugelhahn, Gussgehäuse, DN100-PN16 (DIN/EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschkugelhahn (1-teilig)
Exemplarische Darstellung: Flanschkugelhahn (1-teilig)
TA-Luft
Zeichnung: Flanschkugelhahn (1-teilig)
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 100/16 KES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 100/16 KES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn 100
flanschkugelhahn
Werkstoffe: Körper: GG25, Kugel: Edelstahl 1.4301, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +120°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Vakuum (max. -0,999 bar) Optional: elektrischer Antrieb* -EL Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15), -ab DN 80: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Bitte genauen Einsatzfall angeben, **2-teilig, ***max. Außendurchmesser des Körpers 400 mm
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN100-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
100 MM
L:
190 MM
Betriebsdruck:
-0,999 bis 16 BAR
A:
158 MM
B:
180 MM
d:
220 MM
R:
381 MM
IG:
M 16
ISO 5211:
F10
Gewicht:
23 KG
Weitere Suchbegriffe: KHFL100/16KES, Absperrhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,90*
€ 866,201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,90*
€ 862,631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,16*
€ 814,1504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,13*
€ 778,4147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,48*
€ 718,1412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.