Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 955
>
Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8
>
Kugelhähne - Armaturen
>
Auslaufhähne
>
Edelstahl-Probierhähne|PN 6
>
Artikel
KHP38ES Edelstahl-Probierhahn G 3/8", PN 6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-KHP 38 ES
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
KHP 38 ES
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KHP38ES
Absperrhähne
Auslaufhähne
Dosierhähne
Werkstoffe: Körper und Küken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch Temperaturbereich: -5°C bis +50°C Medien: Wasser, Öl, Chemikalien
Weitere Informationen:
G:
G 3/8"
DN:
4 MM
L:
56 MM
PN:
0 - 6 BAR
B:
15 MM
E:
10 MM
SW:
22 MM
Gewicht:
0,14 KG
... >
Kugelhähne - Armaturen
>
Auslaufhähne
>
Edelstahl-Probierhähne|PN 6
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhähne
,
Kugelauslaufhähne
,
Kugelhähne
,
Kugelhähne aus Edelstahl
,
Probierhähne
,
Schlauch-Hähne
,
Wasserhähne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 148,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,65*
€ 218,5435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,2468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,81*
€ 211,5939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,99*
€ 205,8581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,3342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen